Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vandbaseret overfladerenser, der er velegnet til de fleste overflader, f.eks. glas, fliser, malede overflader, plast, træ, spejle, aluminium, ikke-jernholdige grundmetaller, rustfrit stål, stål, gummi, forzinkede overflader
- Fjerner støv, fingeraftryk, let forurening fra olie og fedt, spritpenne, friske limrester osv.
- Ingen advarselssymboler på etiketten
- Høj aktivitet og lavt forbrug/1 til 2 ml pr. spray
- Kan bruges før maling, limning, mærkning og overfladebehandling og som kølevæske, der ikke efterlader rester, til savning og boring i aluminium
- Stærkt anbefalet produkt til rengøring af glas og som forrens før rengøring.
- Hurtigtørrende
- Uden overfladeaktive stoffer
- Efterlader ingen rester
- Produktet er klar til brug. Nem og sikker at bruge, bare spray på, og tør af
- NSF-(A1)certificeret
- VOC-indhold under 20 procent
Kontroller, om materialet kan tåle produktet, inden produktet påføres.
Levnedsmiddelindustrien, bil- og motorcykelværksteder, cykelværksteder, bilproduktion, generel vedligeholdelsesindustri, metalforarbejdning, produktion af fliser, produktion af gummi, tekstilindustrien.
Sprøjt på overfladen, og aftør med en klud. Når den bruges i fødevareindustrien, skal den rengjorte overflade skylles af med vand.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!