Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Softex rengøringsklud
Den genanvendelige universalaftørringsstofklud er velegnet til våde og tørre aftørringsprocesser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Efterlader ingen ridser, hvilket gør den velegnet som en polerklud
Struktur med grove huller, der giver optimal mekanisk rengøringseffekt
Holdbar og robust
- Ekstremt rivefast - bevarer styrken når våd
- Kan vaskes, vrides og genbruges
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Fnugger ikke meget
Tekstilfølelse og 100 % naturlig
- 100 % spundet rayon
- Biologisk nedbrydelig
- Meget absorberende
- Fnugger ikke meget
Ingen kemikalier eller syntetiske fibre
- Hydrovævet
- Silikonefri
- Fødevaresikre
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til industri, husholdning, fødevareområder, hospitaler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!