Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS® 5000
Temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bedst mulige resultat
- Fjerner knirkende og pibende lyde
- Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber
Optimal slidstyrke
- Meget godt, langtidsholdbart smøremiddel
- Yder langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse
Fremragende materialekompatibilitet
- Kompatibel med O-ringe og X-ringe
- Takket være plastkompatibilitet angribes lakerede basismaterialer ikke
Kan bruges ved høje temperaturer
- Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger
- Oxiderer ikke (hærder) op til 200 °C, kortvarigt op til 250 °C
- Ingen forkulningsrester
Indeholder fast smøremiddel med PTFE
- Reduktion af friktionstemperaturen for længere smøring
- Gode nøddriftsegenskaber og temperaturbestandighed
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til professionel brug med de mindste tolerancer og høje temperaturbelastninger, f.eks. drosselventilsamlinger, indvendige lejer, kæder og glideskinner, der udsættes for høje temperaturer osv.
- Ryst beholderen godt inden brug
- Rengør omhyggeligt de punkter, der skal smøres, før påføring
- Spray derefter jævnt på den rengjorte overflade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!