Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Smalfugemasse
Transparent, 1-komponent elastoplastisk smalfugemasse på akrylbasis
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vand- og UV-bestandig
- Efter udhærdning
Nem at arbejde med
- Let at bearbejde
- Hæfter godt på de fleste byggematerialer såsom beton, gasbeton, puds, murværk, træ, gips og hård plast
- Tørrer glasklart op
- Indeholder ikke phthalater
Godkendt efter EN 15651-1: F-INT.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Velegnet til tynde synlige fuger, hvor der ønskes en pæn transparent fuge.
Er ikke egnet til polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE, silikone, gummi, polystyren og blød plast samt fuger under vand. Til indendørs brug.
Underlaget skal være rent og fri for fedt. Fugen skal være ca. halvt så dyb som bred. Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. En fugemasse bør kun hæfte på to sider. En hæftning på underlaget vil medføre revner i fugemassen, når den bevæger sig. Overlakerbar med de fleste lakker – forsøg bør dog laves inden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!