Vådrumssilikone
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vådrumssilikone
1-komponent elastisk silikonefugemasse, egnet til tætning og sammenbinding af samlinger og beskytter mod fugt. Til indendørs og udendørs brug.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende vedhæftning på mange forskellige overflader, herunder ikke-sugende og porøse materialer såsom glas, fliser, stål, aluminium, kobber, keramiske materialer, granit, beton, visse typer plast og hård PVC.
BemærkSilikone bør ikke anvendes på asfaltoverflader og overflader baseret på naturgummi, butyl eller andre materialer, som kan frigive olie, blødgøringsmidler eller opløsningsmidler.
Når tætningsfladerne er fremstillet af følsomme natursten, f.eks. marmor eller sandsten, skal der udføres en indledende test for misfarvning.
Når tætningsfladerne er fremstillet af følsomme natursten, f.eks. marmor eller sandsten, skal der udføres en indledende test for misfarvning.
opfylder kravene i følgende standarder:
EN 15651-1:2012 – til type F-EXT-INT-CC,
EN 15651-2:2012 – til type G-CC,
EN 15651-3:2012 – til type S-XS1 Opbevares i originalt forseglet emballage ved temperaturer fra +5 °C til +25 °C.
EN 15651-1:2012 – til type F-EXT-INT-CC,
EN 15651-2:2012 – til type G-CC,
EN 15651-3:2012 – til type S-XS1 Opbevares i originalt forseglet emballage ved temperaturer fra +5 °C til +25 °C.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Anvendelsesområde
- Elastisk tætning af vinduesrammer og butiksvinduer
- Forsegling af ekspansionssamlinger og andre konstruktionssamlinger
- Forsegling af badekar, håndvaske, brusere, køkkenvaske, rør og andre sanitære faciliteter og vandforsyningsapparater
- Forsegling af varme- og airconditionanlæg
- Til tætning af samlinger mellem keramiske fliser og andre fliser
InstruktionerOverfladerne, der skal samles, skal være tørre og fri for fedt og støv. Porøse overflader skal grundes. For at undgå at tætningsmiddel klæber til tre overflader skal der anvendes elastisk fyldning, f.eks. polypropylenkabel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!