Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜTOP® folieklæbemasse I henhold til DIN 4108-7/SIA 180
Testet systemklæbemiddel til permanent forsegling af dampbremser og dampspærrer indendørs uden tryklægte
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Godkendt tæthed ved en trykforskel på 600 Pa
Luft- og vindtæthedstests udført af Institut for bygningsfysik i Stuttgart sammen med WÜRTH dampbremser/-spærrer er tilgængelige.
Lugtfri
Ingen ildelugtende dampe. Lugtfri og fysiologisk harmløs i hærdet tilstand.
Stærkt vedhæftende og fleksibel
Klæber dampbremse/-spærre permanent på tørre byggerelaterede overflader og er permanent elastisk for at absorbere bevægelse.
Hæfter på mange forskellige materialer
Til limning af en lang række dampbremser/-spærrer på alle gængse forbindelser i konstruktioner
Kan anvendes i store temperaturområder
Kan også påføres ved udvendige og overfladetemperaturer ned til -5 °C. Klæbetemperatur fra +10 °C.
- Modstandsdygtig over for UV-stråling, vejrpåvirkning og ældning
- Silikonefri
- Stabil
- Modstandsdygtig over for frysning ned til -30 °C
- Indeholder ikke formaldehyd, klor eller tungmetaller
- Høj grad af fugteegenskaber, selv på ujævne overflader
- Kan også bruges til kraftpapir og fleece
- Ikke-belastede sammenføjninger kan samles igen pga. klæbefoliens selvklæbende funktion.
- Når der arbejdes ved temperaturer under +15 °C, anbefales det at arbejde med professionel limpistol, art.nr.: 0891 300 310.
- Den hærdede WÜTOP®-klæbefolie er i store træk meget vandafvisende, men du bør undgå at arbejde med den på steder, hvor luftfugtigheden altid er høj, f.eks. swimmingpools eller andre våde områder.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Garanti:
Indgår i systemgaranti med Würth dampspærre/bremse i op til 30 år.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til limning af alle Würth-dampbremser/-spærrer samt forseglingsfolie på konstruktionsoverflader. Overhold de relevante brugsanvisninger for Wütop-dampbremser!
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.
Påfør klæbemassen i 4-8 mm striber på folien eller forbinderen. Når du har påført striberne med klæbemasse, skal folien anbringes spændingsfrit og trykkes let på plads. Tryk ikke striben flad, striben skal bevare en tykkelse på ≥1 mm.
Vedhæftningsprocessen starter, efter at klæbemassen er hærdet i et stykke tid (16 til 20 timer), afhængigt af fugtindholdet i byggematerialerne. Vedhæftningen på ikke-absorberende overflader sker vha. kontaktlimningsmetoden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!