Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60°

Delvist gevindskåret skrue med underhovedede gevind med lille 60 graders undersænket fræsehoved og høj sammenføjningseffekt. Velegnet til afstandsfri fastgørelse, tæt på kanter uden forboring (f.eks. træplader med træprofil med tunge og not). Det kraftige hold fra gevindet under hovedet forhindrer, at der opstår knirkende lyde, når man går på gulvet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader


  • Lille 60° undersænket hoved og derfor smallere geometri til brug i sømme eller med not-/federfittings

  • Reduceret splitning af komponenter, der skal monteres, når skruen nedsænkes

  • Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Brug ASSYplus 4 skruer i rustfrit stål til udendørs brug og i rum med konstant høj luftfugtighed

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.