Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved

Specialskrue i højkvalitet, A4 rustfrit stål, med delgevind, rillet skaft, lille linsehoved, borespids og fræselommer til et visuel pæn fastgørelse af terrassebrædder uden forboring.
Egner sig til terrassebrædder, træfacader, hegn, m.m. i udendørsområder som er konstant udsat for korrosion (f.eks. i kystnære områder)

  • Nominel diameter: 5,5 mm
  • Hovedtype: Linsehoved
  • Hoveddetaljer: Fræselommer
  • Hoveddiameter: 7,5 mm
  • Hovedhøjde: 2,6 mm
  • Indvendig kærv: RW20
  • Gevindtype: Trægevind
  • Gevinddesign: Delgevind
  • Design: Med skaft
  • Gevindformat: Enkelt gevind
  • Kernediameter: 3,6 mm
  • Spidsens form: Borespids
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Overflade: Ulegeret
  • Maks. iskruningsvinkel: 90 grader
  • Egnet til brug i følgende materialer: Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ
  • Anvendelsesområde: Udendørs område, Balkon, Elementkonstruktion, Facade, Vådområder, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Legeudstyr, Gangbro, Terrasse, Hegn
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde (lgd) Gevindlængde med borspids (b) Min. iskruningsvinkel Antal PE
Pris/PE
0169025540
40 mm 18 mm 22,5 mm 45 grader
250 stk.
0169025550
50 mm 23 mm 27,5 mm 0 grader
250 stk.
0169025560
60 mm 33 mm 37,5 mm 0 grader
250 stk.
0169025570
70 mm 33 mm 37,5 mm 0 grader
250 stk.
0169025580
80 mm 38 mm 42,5 mm 0 grader
200 stk.
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem undersænkning i blødt og hårdt træ


  • Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved

  • Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ

  • Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved

  • Kan kombineres med 90° metalundersænker


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri og syrefast montering til utilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder med moderat udsættelse for klorider eller SO2 eller i kystområder

  • Til sammensætning af træ med højt indhold af garvesyre

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.

Vejledende forbrug pr. m2


  • Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer