Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved - 16

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved

Skrue med fuldgevind med undersænket hoved til fastgørelse af fittings eller kabinetforbindelser i træ eller træpaneler i tørre eller beskyttede områder indendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 42-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere

  • Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet

  • Hovedet undersænkes ved at trykke på det


Maksimal sikkerhed ved overstramning med høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder