Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 16

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 CSMP HO universalskrue med adgangshul Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer

Universalskrue med delgevind og adgangshul til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbel- og inventarkonstruktion i tørre eller overdækkede områder indendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Rengør undersænkningen i blødt træ eller træmateriale


  • Med hovedudskæring til at dække skruehovedet med farvekoordinerede dækhætter med holdestifter

  • Nem undersænkning af hovedet i træ takket være optimerede fræselommer

  • Ingen spåner i coatede spånplader på grund af forbedret fræseeffekt op til ∅ 4,5 mm


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes