Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Downlight mini

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Downlight mini

Kompakt downlight der er perfekt til steder med lav indbygningsdybde

  • Pæretype: LED
  • Nominel spænding: 230 V
  • Kabinetmateriale: Plast
  • Overfladestrukturen: Glat
  • Farve på kabinet: Sort
  • Linsens farve: Klar
  • Nominel effekt: 5 W
  • Lysets farve: Varm hvid (WW)
  • Farvetemperatur: 2700 K
  • Min. farvetemperatur: 2700 K
  • Maks. farvetemperatur: 2700 K
  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 97
  • Udvendig diameter: 66 mm
  • Fordybningsdiameter: 55 mm
  • Installationsdybde: 30 mm
  • Forbindelsestype: Indstik
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 44
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Lyskildens levetid: 50000 t.
  • Lysstrøm: 380 lm
  • Min. lysstrøm: 380 lm
  • Maks. lysstrøm: 380 lm
  • Med kontakt: Nej
  • Materiale: Plast/aluminium

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Pæretype Nominel spænding Kabinetmateriale Antal PE
Pris/PE
0976563330
Hvid LED 230 V Plast
1 stk.
0976563331
Aluminiumsfarvet LED 230 V Plast
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • LED downlight med indbygningsdybde på 30 mm.

  • Dæmpbar