Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lav indbygnings LED Downlight 510 lm

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lav indbygnings LED Downlight 510 lm

Udendørs

  • Pæretype: LED
  • Kabinetmateriale: Plast
  • Overfladestrukturen: Glat
  • Farve på kabinet: Sort
  • Linsens farve: Klar
  • Nominel effekt: 6.5 W
  • Antal LED'er: 1 STK
  • Lysets farve: Varm hvid (WW)
  • Farvetemperatur: 2700 K
  • Udvendig diameter: 88 mm
  • Fordybningsdiameter: 76 mm
  • Installationsdybde: 33 mm
  • Forbindelsestype: Indstik
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 44
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse I/beskyttelsesjordforbindelse
  • Lysstrøm: 510 lm
  • Med kontakt: Nej
  • Materiale: Plast/aluminium
  • Form: Rund

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Pæretype Kabinetmateriale Overfladestru... Antal PE
Pris/PE
0976563676
Hvid LED Plast Glat
1 stk.
0976563677
Sort LED Plast Glat
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer

  • Lav monteringsdybde: 33 mm

  • Huldiameter: 76 mm

  • LED-lyskilde integreret

  • De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft

  • Nem og hurtig installation

  • Skrueløse tilslutningsterminaler

  • Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel