Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lav indbygnings downlight 480 lm

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lav indbygnings downlight 480 lm

Downligt der kan dæmpe farvetemperaturen

  • Pæretype: LED
  • Monteringstype: Spænde/ påskruning
  • Kabinetmateriale: Plast
  • Overfladestrukturen: Glat
  • Farve på kabinet: Sort
  • Linsens farve: Klar
  • Nominel effekt: 6.5 W
  • Antal LED'er: 1 STK
  • Lysets farve: Justerbart hvid
  • Min. farvetemperatur: 2000 K
  • Maks. farvetemperatur: 3000 K
  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 95
  • Udvendig diameter: 88 mm
  • Fordybningsdiameter: 76 mm
  • Installationsdybde: 38 mm
  • Forbindelsestype: Indstik
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 44
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Lysstrøm: 480 lm
  • Med kontakt: Nej
  • Materiale: Plast/aluminium
  • Form: Rund

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Pæretype Monteringstype Kabinetmateriale Antal PE
Pris/PE
0976563658
Hvid LED Spænde/ påskruning Plast
1 stk.
0976563668
Aluminiumsfarvet LED Spænde/ påskruning Plast
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Med varmedæmp


  • Lyset bliver varmere ved dæmpning som en almindelig glødepærer