Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 1
VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 2
VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE skruetrækker, indvendig sekskant Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: DIN 7439

Standard: IEC 60900:2004