VDE-skruetrækker, flad kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skruetrækker, flad kærv
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
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
- Klinge: Poleret, isoleret
- Spids: Baseret på DIN ISO 2380-1-B
- Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding
- Mærket med produktionsår
- Strengere koldslagtest
Standard: IEC 60900
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!