Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv
VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv - 1
VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV

  • Mærket med produktionsår

  • Kold slagtest ved -40 °C (markering C)

  • Klinge: Rund klinge isoleret, bruneret

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900