VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-præcisionsskruetrækker, forsænket hoved med PH-kærv Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
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
- Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Mærket med produktionsår
- Kold slagtest ved -40 °C (markering C)
- Klinge: Rund klinge, isoleret, bruneret
- Effekt: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!