Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900

Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader

  • Elastiske spidser til høje belastninger, især ved bøjning

  • Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for høj arbejdssikkerhed

  • Ekstra induktivt hærdede kæber

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Rillede gribeflader

  • Overlappende led