MAG-tråd WÜRTH G3Si1
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MAG-tråd WÜRTH G3Si1
Massiv tråd til svejsning af ikke-legeret stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ulegeret kobberbelagt universaltråd til svejsning af ulegeret konstruktionsstål og rørføring.
Godkendelser
Godkendelser
CE
Bemærk
Klassifikation:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Beskyttelsesgasser (i henhold til EN 439):
MAG M21 blandet gas Ar+ > 5-25 % CO2
C1 aktiv gas 100 % CO2
Godkendelser
CE
AnvendelsesområdeAnvendelser omfatter alle almindelige stålkonstruktioner og -reparationer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!