Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CERALINE slibemiddel til overflademattering
Til fjernelse af mindre ridser, nem mattering og slibning til matchende "forslebne" metalplader. Til imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af misfarvning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv med lang levetid
Med keramiske slibekorn opnår man et markant slibebillede (børstet finish) og en meget lang standtid.
Hurtig og med mindre arbejdstryk
Med det dobbeltimprægnerede slibefleece opnår man hurtigt og med kun lidt arbejdstryk det ønskede slibebillede.
Enkel tildeling af kornstørrelse
Ved hjælp af farvekodning forhindres de forskellige versioner i at blive blandet.
- Ved høje omdrejningshastigheder virker grove korn finere, og ved lave hastigheder virker fine korn grovere
- Anvend produkter med et lavt arbejdstryk; for stort arbejdstryk resulterer i for hurtig slitage
- Hvis der ikke fjernes tilstrækkeligt materiale, skal arbejdstrykket ikke øges. Brug i stedet grovere korn
Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af anløbne farver. Til smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!