Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slibeskive med grip CERALINE
Anvendes til slibning af overflader, efterbehandling, udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med en kølig slibning
Højtydende slibekorn og funktionelt toplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
- Anbefalet hastighed 2.500 omdr./min. - 5.300 omdr./min.
- Brug den kun med passende beskyttelsesudstyr som sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!