Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamantskæreskive Beton/asfalt
Diamantskæreskive Beton/asfalt - 1
Diamantskæreskive Beton/asfalt - 2
Diamantskæreskive Beton/asfalt - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamantskæreskive Beton/asfalt

Meget alsidig, holdbar og økonomisk diamantskæreskive, selv om den er specielt designet til asfalt, slibende byggematerialer og betonprodukter

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Meget økonomisk


  • Meget alsidig på grund af skiftende blok- og ventilationssegmenter

  • Optimalt kompromis mellem funktion og økonomi

  • 10 mm segmenthøjde giver gode resultater med lang levetid


Beskyttelse mod underskæring i bagstopningsmaterialet i meget slibende materialer


Ved hjælp af specielt placerede beskyttelsessegmenter

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit

  • Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)

  • Arbejd uden tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser