Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med takker og indv. sekskant W-251.12, blåpassiveret zinkbelagt 100 stål (FZB)

W-251,12, stål 100, forzinket
BOLT W-251.12 FZB IS5 M6X10

Varenr. 414416 10

EAN 4055374587493

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med takker og indv. sekskant W-251.12, blåpassiveret zinkbelagt 100 stål (FZB)

Varenr. 414416 10

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.
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
Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

10 mm

Flangediameter (dc)

13,5 mm

Hovedhøjde (k1)

6 mm

Indvendig kærv (s1)

HS5

Standarder

W251.12

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

100

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Ribber

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

Hovedtype

FIL

Kærvtype

Sekskantet holder

Gevindtype

M

Stigning

1 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Skaftdiameter

6 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger