Afbryderskrue
Stål galvaniseret undersænket hoved Z
KONTAKTSKRUE PZD1 UH 3,0X40
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Praktisk
- Lille, undersænket hoved, der passer i plastikunderlaget
Anvendes især til stikkontakter og afbrydere.
Nominel diameter (d1) | 3 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Hoveddiameter (dk) | 5,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)