Afbryderskrue
Stål galvaniseret undersænket hoved TX
KONTAKTSKRUE TX10 UH 3,0X20
Varenr.
4224130020
EAN 4062856255177
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Træskrue med undersænket hoved, skaft og tx kærv til stikkontakter og LK-afbrydere
Praktisk
- Lille, undersænket hoved, der passer i plastikunderlaget
Anvendelsesområde
Anvendes især til stikkontakter og afbrydere.
Nominel diameter (d1) | 3 mm |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk) | 5,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Indvendig kærv | TX10 |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 90 grader |