Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladeskruer med forsænket hoved H ISO 7049 sort forzinket stål, panhoved PH-drev, type C

ISO 7049 stål, zinknikkel sort, H, form C
PLADESKRUE ISO7049 C H2 ZNBHL 4,2X9,5

Varenr. 425464295

EAN 4056807858098

Prisvisning for kunder efter login
Pladeskruer med forsænket hoved H ISO 7049 sort forzinket stål, panhoved PH-drev, type C

Varenr. 425464295

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.



Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.



Form C = gevind med spids


Form F = gevind uden spids


Form R = gevind med en afrundet spids

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zink-nikkel, sort

Form

C

Nominel diameter (d1)

4,2 mm

Længde (l1)

9,5 mm

Hoveddiameter (dk)

8 mm

Hovedhøjde (k1)

3,10 mm

Indvendig kærv

H2

Hovedtype

Panhoved

Standarder

ISO 7049

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Spidsens form

C

Gevindstørrelse St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. pladetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. pladetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Forboringsdiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger