Sekskantmøtrik ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, med sølv-zinkflagebelægning (ZFSHL)
ISO 4032 stål 6/8, zinkflage, sølv
MØTRIK ISO4032 8 NV16 ZFSHL M10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Højde (m1) | 8,4 mm |
Nøglevidde (s1) | WS16 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 720 t. |
RoHS-kompatibel | Ja |