Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 8 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
ISO 7040 stål 8 zinkflage sølv
LÅSEMØTRIK ISO7040 8 ZFSHL M10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Højde (h1) | 11,90 mm |
Nøglevidde (s1) | WS16 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 720 t. |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |