Tap med enkelt snit Til W.TEC® INSERT COIL spiralformede skær - form D, fremstillet af HSS
Snittap, HSS, form D
SNITTAP HSS TIL W-TEC FORM D M5X0,8
Varenr. 4625000006
EAN 4046777804348
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
Til blindhuller og gennemgående huller
Tap med enkelt snit til oprettelse af modtagergevind til spiralformede W.Tec® Insert Coil-indsatser.
Anvendelsesområde
- Velegnet til blindhuller og gennemgående huller
- Til maskinbearbejdning og manuel bearbejdning
Materiale | HSS-G |
Form | D |
Toleranceklasse | 6H ændret |
Velegnet til gevindindsats | M5 |
Gevinddiameter | 6,04 mm |
Gevindlængde | 25 mm |
Kernehulsdiameter | 5,3 mm |
Ledningsvinkellængde | 2,4 mm |
Længde | 68 mm |
Adaptertype | Vierkant |
Firkantbredde | 5 mm |
Skaftdiameter | 6,45 mm |