Tap med enkelt snit Til W.TEC® INSERT COIL spiralformede skær - form D, fremstillet af HSS
Snittap, HSS, form D
SNITTAP HSS TIL W-TEC FORM D M10X1,5
Varenr. 4625000017
EAN 4046777804379
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
Til blindhuller og gennemgående huller
Tap med enkelt snit til oprettelse af modtagergevind til spiralformede W.Tec® Insert Coil-indsatser.
Anvendelsesområde
- Velegnet til blindhuller og gennemgående huller
- Til maskinbearbejdning og manuel bearbejdning
Materiale | HSS-G |
Form | D |
Toleranceklasse | 6H ændret |
Velegnet til gevindindsats | M10 |
Gevinddiameter | 11,95 mm |
Gevindlængde | 42 mm |
Kernehulsdiameter | 10,4 mm |
Ledningsvinkellængde | 4,5 mm |
Længde | 85 mm |
Adaptertype | Vierkant |
Firkantbredde | 7 mm |
Skaftdiameter | 9,2 mm |