Skive ISO 7090 sort galvaniseret 200 HV-stål
ISO 7090 stål, 200 HV, sort galvaniseret
SKIVE ISO7090 BRU 200HV M6
Varenr. 46422066
EAN 4061976271579
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
Egnet til skruegevind | M6 |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7090 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Bronzeret |
RoHS-kompatibel | Ja |