Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Planskive ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV

ISO 7089 rustfrit stål A2 200 HV uleg.
PLANSKIVE ISO7089 A2 200HV M10

Varenr. 4643816010

EAN 4053479389707

Prisvisning for kunder efter login
Planskive ISO 7089, A2 rustfrit stål, 200 HV

Varenr. 4643816010

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hårdhedsklasse 200 HV

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

20 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Rustfrit stål A2

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger