Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Selvborende ventilationsskrue

Galvaniseret stål, sekskantet firkant flangehoved
VENTISKRUE 6KT. BOR + LOCK + R2 4,2x13

Varenr. 5054994213

EAN 4045989840311

Prisvisning for kunder efter login
Selvborende ventilationsskrue

Varenr. 5054994213

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

El-galvaniseret borespidsskrue med sekskantet hoved og R2 firkantet kærv, der sikrer god fastholdelse og kraftoverførsel

Tidsbesparende


  • Selvborende, forboring er derfor ikke nødvendig

  • R2 firkantet kærv sikrer god kraftoverførsel fra bit til skrue og holder samtidig godt på skruen

  • Sekskantet hoved giver god kraftoverførsel fra top til skrue

  • Magnettoppen holder godt på skruen


Stabil


  • Låseribbene sikrer, at skruen ikke løsner sig pga. vibrationer

  • Reduceret borespids
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til samling af ventilationsrør/spirorør, ventilationskanaler og tynde plader.

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Hovedtype

Sekskantet flangehoved

Kærvtype

Indvendig firkant

Gevindtype

ST

Spidsens form

Borespids

Nominel diameter (d1)

4,2 mm

Længde (l1)

13 mm

Hoveddiameter (dk)

6,3 mm

Flangediameter (dk)

8,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,45 mm

Borspidslængde (lp)

4,5 mm

Gevindlængde med borspids

13,0 mm

Nøglevidde (s1)

WS1/4

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger