Skruekrog med spånskruegevind, zinkbelagt stål, blåpassiveret (FZB)
Zinkbelagt stål, lige med spånskruegevind
KROGSKRUE FZB 4,1X40MM
Varenr. 5067002003
EAN 4062856413256
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
Nominel diameter (d1) | 4,1 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Gevindlængde (gevind til træ) (lg) | 15 mm |
Skaftdiameter | 3,2 mm |
Højde | 11 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ankerdiameter | 6 mm |
Maks. bæreevne | 12,5 kg |