Cylinderstift, uhærdet ISO 2338, stål, ulegeret (m6)
ISO 2338 m6, stål, ulegeret
CYLINDERSTIFT 5X40
Varenr.
5094005040
EAN 4053479459400
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
Nominel diameter (d1) | 5 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Højde for flad ende (c) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 2338 |
Materiale | Stål |
Overflade | Ulegeret |
Design | Uhærdet |
Toleranceklasse | m6 |
RoHS-kompatibel | Ja |