Fladhovedet skrue med H-krydskærv ISO 7045, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7045, stål 4.8, forzinket H
M.SKRUE ISO7045 4.8 PH H3 FZB M6X10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 7045 erstatter DIN 7985 | Der er visse ligheder | nogle hovedhøjder og hoveddiametre er ændret | gevindlængder ændret | indtrængningsdybder for hoveder med kærv ændret | standardtitel på skrue med linseformet undersænkhoved ændret til fladhovedet skrue.
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 10 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,6 mm |
Standarder | ISO 7045 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 400 MPa |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved (PAN) (ikke til spånpladeskruer og ankre) |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | Phillips-kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |