Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue med linsehoved og H-krydskærv ISO 7047, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 7047 rustfrit stål, uleg., A2 70
M.SKRUE ISO7047 A2 70 LH H1 M3X4

Varenr. 5107003004

EAN 4053479487700

Prisvisning for kunder efter login
Skrue med linsehoved og H-krydskærv ISO 7047, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 5107003004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 7047 erstatter DIN 966 | Der er en vis begrænset lighed | Visse hovedhøjder og hoveddiametre er ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 5.8 og 8.8 udeladt | Indtrængningsdybder for hoveder med kærv ændret.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M3

Længde (l1)

4 mm

Hoveddiameter (dk)

5,5 mm

Hovedhøjde (k1)

1,65 mm

Standarder

ISO 7047

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Linsehoved

Kærvtype

Krydshoved

Indvendig kærv

H1

Gevindtype

M

Stigning

0,5 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger