Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

ISO 15977-L fladhoved, aluminium/forzinket stål
BLINDNITTE RH AL.ST (6,0-8,0) 2,4X10

Varenr. 514152410

EAN 4053479440842

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

Varenr. 514152410

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standardiseret ”ISO-produkt” med standardiserede testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Muffe: Aluminium, AlMg 2,5

  • Dorn: Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Bemærk

De mål og tolerancer, der er defineret i EN ISO 15977-L, skal overholdes.

Trækkræfter og forskydningskræfter i overensstemmelse med ISO 15977 klasse L

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

2,4 x 10 mm

Min./maks. spændeområde

6,0-8,0 mm

Hoveddiameter (dk)

5,0 mm

Hovedhøjde (k1)

1,0 mm

Min./maks. borehulsdiameter

2,5-2,6 mm

Belastning for forskydningsfraktur

250 N

Trækbrudsbelastning

350 N

Muffe, materiale

Aluminium

Dorn, materiale

Stål

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Zinkbelagt

Borehulsdiameter

2,5 mm

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kuppelhoved

Dorndiameter (dm)

1,55 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ZEBRA BLINDNITTETANG

Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ENHÅNDS-BLINDNITTETANG 3-4MM

Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med roterende hoved

HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter