Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

ISO 15977-L fladhoved, aluminium/forzinket stål
BLINDNITTE RH AL.ST (11,0-13,0) 3,0X16

Varenr. 51415316
EAN 4053479440989

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standardiseret ”ISO-produkt” med standardiserede testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Muffe: Aluminium, AlMg 2,5

  • Dorn: Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Bemærk

De mål og tolerancer, der er defineret i EN ISO 15977-L, skal overholdes.

Trækkræfter og forskydningskræfter i overensstemmelse med ISO 15977 klasse L

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

3,0 x 16,0 mm

Min./maks. spændeområde

11,0-13,0 mm

Hoveddiameter (dk)

6,3 mm

Hovedhøjde (k1)

1,3 mm

Min./maks. borehulsdiameter

3,1-3,2 mm

Belastning for forskydningsfraktur

400 N

Trækbrudsbelastning

550 N

Muffe, materiale

Aluminium

Dorn, materiale

Stål

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Galvaniseret

Borehulsdiameter

3,1 mm

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kuppelhoved

Dorndiameter (dm)

2 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger