Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kassettelåseringsværktøj

Kassettelåseringsværktøj
1/2 SPECIALTOP TIL LÅSERINGE

Varenr. 5228210100
EAN 4099618043895

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Langt design
  • Velegnet til den mest almindelige værktøjsmontering på 7- til 12-gears kassettelåseringe, herunder modeller fra Shimano, SRAM og andre producenter

  • Det passer også til skivebremselåseringe og låseringsadaptere med 12 noter samt topdækslerne på nogle RockShox-modeller med affjedrede gafler

  • Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 21 mm top- eller skruenøgle eller skruestik
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

45 mm

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Fosfateret

Gevind

1/2

Gevind (S2)

21 mm

Kærvtype

Indvendig firkant

Kærvtype 2

Udvendig sekskant

Produktvægt (pr. vare)

56 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger