2-i-1 tang til kædelås
Tang til kædelås 2-i-1
SPECIALTANG TIL KÆDESAMLERLÅS L. 170 MM
Varenr.
5228220000
EAN 4099618053757
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
Værktøj til kædeled med dobbelt funktion
- Til nem afmontering og montering af samleled på moderne kæder
- Sikker og holdbar hængselsamling takket være skrue og låsemøtrik
- Skridsikkert håndtag for sikkert arbejde selv med fedtede hænder
- Med lukkeanordning for nem og pladsbesparende opbevaring, f.eks. i en værktøjskasse, skuffe osv.
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Materiale | Hærdet stål |
Håndtag, materiale | PLA |
Overflade | Fosfateret |
Længde | 170 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 137 g |