3-i-1 krankaftrækker
Krankaftrækker 3-i-1
SPECIALAFTRÆKKER TIL KRANKLEJE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til afmontering af kranken fra bundbeslaget
Kompatibilitet
Værktøjet kan bruges til at afmontere kranken fra ISIS, Octalink og firkantede koniske spindler
Ingen løse dele - værktøjet har en speciel drejelig anordning, der ikke kan fjernes, så der er ingen risiko for at miste den
Bruges enten med en 8 mm indvendig sekskant eller en 15 mm skruenøgle
Længde | 81 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Fosfateret |
Gevind | 8 mm |
Gevind (S2) | 15 mm |
Kærvtype | Indvendig sekskant |
Kærvtype 2 | Udvendig sekskant |
Produktvægt (pr. vare) | 107 g |