Værktøj til krankbeslag, 12 tænder
Værktøj til bundbeslag, 12 tænder
1/2 TOP TIL AFMONT. AF LEJER 12 STRÅLER
Varenr.
5228230112
EAN 4099618060892
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
Til montering og afmontering af bundbeslag med udvendige lejer
Kompatibilitet
Bundbeslagringe med 12 tænder og en nominel udvendig diameter på 46 mm, f.eks. SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 osv.
Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj eller en momentnøgle
Længde | 27 mm |
Materiale | Aluminium-zink legering |
Overflade | Anodiseret |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Produktvægt (pr. vare) | 58 g |