Bremsestempelpresse
Bremsestempelpresse
STEMPELPRESSER TIL BREMSER L. 250 MM
Varenr.
5228300100
EAN 4099618053818
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
Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
- Værktøj til forsigtigt at sprede bremsestemplerne fra hinanden på hydrauliske bremser
- Lang version for effektiv kraftoverførelse
- Ergonomisk tilbagetrukket i midten
- Konisk hovedform
- Skridsikkert håndtag for sikkert arbejde selv med fedtede hænder
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Længde | 250 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Forniklet |
Håndtag, materiale | PLA |
Bredde | 31 mm |
Tykkelse | 1 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 201 g |