Dobbeltsidet opretningsværktøj til bremseskiver
Dobbeltsidet opretningsværktøj til bremseskiver
RETTEVÆRKTØJ TIL BREMSESKIVER L. 195 MM
Varenr.
5228300200
EAN 4099618060915
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
Med to riller i forskellige længder
- Værktøj til forsigtig opretning af hydrauliske bremseskiver, der er blevet skæve på grund af stød, varme eller slitage
- To præcisionsfremstillede riller i forskellige længder sikrer en ideel justering i enhver situation
- Skridsikkert håndtag for sikkert arbejde selv med fedtede hænder
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Længde | 180 mm |
Tykkelse | 5 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Forniklet |
Håndtag, materiale | PLA |
Produktvægt (pr. vare) | 154 g |