Stålwirelås
Stålwirelås
OPHÆNGSYSTEM WIRELÅS JUSTERBAR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan justeres uden brug af værktøj
- Cradle to Cradle®-certificeret
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Når stålwiren er ført ind (bemærk retningspilen på holderen), låses stålwireholderen i den ønskede position.
Tilladt belastning | 0.7 kN |
Materiale | Sprøjtestøbt zink |
Egnet til min./maks. rebdiameter | 1,5-2,5 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 20.600 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Stålwirediameter | Maks. belastning |
1,5 mm | 35 kg |
2 mm | 60 kg |
2,5 mm | 70 kg |
3 mm | 115 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!