Stålwire med terminal og krog
Stålwireafslutning med krog
OPHÆNGSYSTEM WIRE M. RUND KROG FZB 3M
Varenr. 5255000623
EAN 4052712175930
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tværsnit 7 x 7, kabeldiameter 2 mm
- Øget vibrationsbeskyttelse sammenlignet med gevindstang
- Kan monteres i en vinkel uden montageskinne
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ventilation, aircondition og opvarmning, rørledninger, kabelstøttesystemer, belysning, højttalere, sikkerhedsophæng, kabeloverspænding, isolationspaneler til kølerum, skiltning, dekoration, sænkede lofter, transportbåndsystemer, forankring.
![]() | |
Stålwireenders længde (L) | 75 mm |
Krogdiameter 2 (ØD) | 6,3 mm |
Krogdiameter (ØDi) | 8 mm |
Kabeldiameter | 2 mm |
Kabellængde | 3 m |
Tilladt belastning | 0,55 kN |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 77,000 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!