Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Regnsæt Lyngsøe

Regntøjssæt, Lyngsøe
PU REGNSÆT EN 343, SORT S

Varenr. 5359000482

EAN 5708217002446

Prisvisning for kunder efter login
Regnsæt Lyngsøe

Varenr. 5359000482

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Komfortabelt regnsæt i microflex med god beskyttelse mod regn og blæst, godkendt efter EN 343

Holder brugeren varm og tør


  • Tapede sømme sikrer, at regnen ikke trænger ind i syningerne

  • Materialet er en blanding af polyester og polyurethan (PU), 170 g/m², der er kendetegnet ved en god, vandtæt kvalitet


God komfort med regnsættets mange smarte detaljer


Jakke


  • Foldbar hætte med snøre

  • Skjult lynlås samt trykknaplukning

  • Trykknapjustering ved manchet

  • 2 udvendige lommer

  • 25 mm refleksstriber på lommer


Buks


  • Elastik i taljen

  • Robuste, fleksible sømme

  • Justering ved ankel med lynlås

  • 2 stiklommer

Godkendt efter EN 343.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Størrelse

S

Materiale

50 % polyester, 50 % polyuretan

Stofvægt pr. m2

170 g

Vandsøjle

20000 mm

Standarder

EN 343

EN-standard

343

Kan vaskes ved

40 °C

Antal stykker i sortiment/sæt

2 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger