High-vis regnbukser Lyngsøe
Vejrbestandige bukser, Lyngsøe
HIGH VIS REGNBUKSER EN 471 KL. 2 STR. S
Varenr.
5359002402
EAN 7070569230210
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 20-471/EN 471 godkendte regnbukser i slidstærkt microflex med praktiske detaljer
Øger sikkerheden på befærdede arbejdspladser
- God synlighed med reflekser hele vejen rundt om benene
Funktionel
- Elastik i taljen
- 2 stiklommer
- Lukker helt tæt for regnen med trykknap ved anklen
Holdbart materiale i slidstærk kvalitet
- Blanding af polyester og polyuretan, 170 g/m²
- Robuste, fleksible sømme
Godkendt efter ISO 20-471/EN 471, EN 343.
Farve | Gul fluorescerende |
Størrelse | S |
Materiale | Polyester med PU-belægning |
Stofvægt pr. m2 | 350 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |