Langærmet undertrøje FE Engel
T-shirt med lange ærmer, funktionelt undertøj
LANGÆRMET TEKNISK UNDERTRØJE STR XS
Varenr.
5359020991
EAN 4053479695686
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Behagelig langærmet undertrøje med god isoleringsevne
Komfortabel og høj isoleringsevne
- Teknisk undertøj
- Høj fugtighedstransport
- Lang ryg holder lænden varm
- Med hvid kontrastsyning
God pasform
- Rib i hals og ved håndled
- Fylder minimalt under arbejdsbeklædningen
Robust og slidstærk kvalitet
- 100 % polyester, 175 g/m²
Farve | Sort |
Størrelse | XS |
Materiale | PES -polyester |
Stofvægt pr. m2 | 175 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |